液面制御スイッチ レベルレギュレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18755459 品番LC12-40
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

清水、汚水にも使え、0℃〜60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。
環境を配慮した材質、部品を使用。
浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。
チャタリングのないクイックアクションの採用。
スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。
スイッチ本体は非浸水型で衛生的。

接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°
b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°
定格電圧(V)AC,DC30以下 材質クサリ:SUS304 使用温度範囲(℃)0〜60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重0.95〜1.15 材質(ケーブル)VCTFK(PVC) ケーブル平形 心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3 最大使用電流(A)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする