液面制御スイッチ ミニスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18755547 品番 MS11-40
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。

電圧(V)AC/DC30以下 使用電圧(V)AC,DC30以下 タイプフロート1個 ケーブル長(m)40 材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃)0〜60 材質(ケース)ABS樹脂 比重0.95〜1.10 使用液汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点 ケーブル外径(Φmm)4.7 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A)0.5 接点容量(最大)AC10VA、DC10W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする