液面制御スイッチ オーバルフロート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18755626 品番 FV11-40
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。

電圧(V)AC/DC30以下 使用電圧(V)AC,DC30以下 ケーブル長(m)40 材質オモリ:FC200に塗装 使用温度範囲(℃)0〜60 材質(ケース)PP樹脂 比重0.95〜1.10 材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質) 接点仕様a接点(特注:b接点) ケーブル外径(Φmm)5.8 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5 最大使用電流(A)AC,DC0.6 接点容量(最大)AC50VA,DC50W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする