多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 公称出力(kW)50Hz:0.8、60Hz:1.1 吐出量(L/min)50Hz:42、60Hz:50 注文コード18755836 品番LBK2-100/6-e
参考基準価格(税別)¥256,300 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は公称出力・吐出量など77種類から選べます 他の種類を見る

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。

規格
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)
米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格
韓国:KC 規格(効率)
カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
設置場所
屋内
周囲温度:-20〜40℃、RH85%以下(結露なきこと)
標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所
腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
タイプ浸漬形 保護方式IP54 口径Rp3/4 公称出力(kW)50Hz:0.8、60Hz:1.1 定格電圧(V)50Hz:200、60Hz:200/230 全揚程(m)50Hz:36、60Hz:50.9 吐出量(L/min)50Hz:42、60Hz:50 公称流量(m3/h)2 用途小〜中流量/中揚程 材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431 質量(kg)16 定格電流(A)50Hz:6.3、60Hz:6.0/6.0 使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10〜90°(但し、凍結なきこと) 電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P 塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒 使用粘度限界(mm2/s)75 機種LBK 構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス) 始動電流(A)50Hz:40、60Hz:38.8/42.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーシング段数×10100 羽根車数6 トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする