西日本電線
西日本電線の ケーブル収納・配線
西日本電線の 電線保護
西日本電線の 収縮チューブ
ニシチューブ NPR
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18756325
品番
NPR 8-4-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
材質
エチレンプロピレンゴム
長さ(m)
5
色
黒
用途
保護、緩衝用
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-55〜105
収縮前内径(Φmm)
8
収縮開始温度(℃)
120℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
4
収縮比
2:1