※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニシチューブ NPR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18756438 品番 NPR 25-12.5-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。

材質エチレンプロピレンゴム 長さ(m)5 用途保護、緩衝用 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-55〜105 収縮前内径(Φmm)25 収縮開始温度(℃)120℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)12.5 収縮比2:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする