※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西日本電線
西日本電線の ケーブル収納・配線
西日本電線の 電線保護
西日本電線の 収縮チューブ
ニシチューブ NPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18756456
品番
NPR 35-17.5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
材質
エチレンプロピレンゴム
長さ(m)
5
色
黒
用途
保護、緩衝用
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-55〜105
収縮前内径(Φmm)
35
収縮開始温度(℃)
120℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
17.5
収縮比
2:1