西日本電線
西日本電線の ケーブル収納・配線
西日本電線の 電線保護
西日本電線の 収縮チューブ
ニシチューブ NPA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(35本)
注文コード
18756587
品番
NPA 6-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
色
赤
長さ(m)
1
収縮前内径(Φmm)
6
収縮後内径(Φmm)
3
用途
電線結束、色識別
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応