※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンボール

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ80サイズ 注文コード18757375 品番M-DB-80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

収納物に合わせたサイズの段ボールです。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)89 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×350×190 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)254×344×190 フルートA トラスコ品番763-4137 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート 入数(枚)10 内寸奥行(mm)254 内寸幅(mm)344 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)190 外寸法・奥行(mm)260 ライナーC5 内寸高さ(mm)190
注意
※ダンボールの中身は使用例によるものでこの商品には付属致しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
キャラクターグッズの梱包用
製造業

60cmのデスクマット送付用で購入、ピッタリサイズでとても良い。

対象商品:
18757357
2024-07-09
用途:
通販の配送で
有限会社Varadero 様 (飲食業)

近隣に段ボールを販売しているところもない中、ちょうどこのサイズを探していたので助かりました。

対象商品:
18757348
2023-05-29
用途:
食器の梱包
卸売・小売業

A5やB5など書類サイズのダンボールは市販があるけれど、正方形はあまりないので助かりました。お皿1〜2枚の発送に重宝しています。

対象商品:
18757323
2023-08-30
用途:
小物部品の納品

小さい箱が欲しくて買いました。今のところ、これより小さい箱を見つけられていないので気に入っています。でもホントは、モノさんオリジナルの一番小さいダンボールが気に入っていたんですよ。買えなくなって残念です。

対象商品:
18757366
2022-01-14
用途:
商品を送る為
アトリエYo-Ku 様 (卸売・小売業)

少量でもコストも抑えて購入出来たので経費を抑える事が出来ました。

対象商品:
18757427
2022-01-13
用途:
既定サイズのものを入れるのに使用。
卸売・小売業

希望の縦横高さサイズが見つかったので、今後も継続して利用させていただきます。

対象商品:
18757332
2021-12-19
用途:
野菜の配送用
農・林・水産業

アスパラガスの野菜発送用に購入しました。サイズもピッタリで扱いやすく、配送には最高です。

対象商品:
18757348
2021-06-28
用途:
発送用
y.a Dream 様 (サービス業)

60サイズ以内で高さがある段ボールを探してました。こちらの商品サイズがラッピングしたBOXを入れても高さに余裕があるので購入できて助かりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする