DEEN.J
DEEN.Jの 空調・水冷ウェア
DEEN.Jの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
充電式エアクールベスト 2XL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
18757527
品番
DNJAC30V18X6-2XL
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
充電式エアクールベスト
・セット内容
ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様
防水仕様(水洗い可能)
セット内容
ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1
寸法(mm)
Φ106×38
質量(g)
バッテリー:約327
胸囲(cm)
125
本体質量(g)
101
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
バッテリー電圧(V)
30
充電時間(時間)
5
バッテリー容量(mAh)
20000
電池使用時間(時間)
12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4
袖幅(cm)
96
取扱説明書:
(32.47MB)