詳細1
HOP-SCOT
HOP-SCOTの プロテクティブスニーカー
ハイビス高耐久プロセーフティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18757685
品番
780071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ハイビスカラーとつま先反射プリントで視認安全のセーフティーシューズ。鉄製先芯・耐滑アウトソール、つま先再帰反射プリント、高視認カラー、高強度素材。
用途
ワークウェア(安全靴)。
色
ハイビスブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
TPU、ゴム
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS S種相当)、床革補強
材質(インソール)
EVAメッシュ