フロントスタイル1
HOP-SCOT
HOP-SCOTの プロテクティブスニーカー
エアライトミドルカットセーフティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18757990
品番
780072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量と通気性を両立したエアライトミドルカットタイプのセーフティーシューズ。大型再帰反射素材で視認性も高い。鉄製先芯・耐滑アウトソール、通気性クッションミッドソール、高強度素材。
用途
ワークウェア(安全靴)。
色
B・ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
TPU、ゴム
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)
EVAメッシュ