フロントスタイル1
HOP-SCOT
HOP-SCOTの プロテクティブスニーカー
エアライトセーフティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18758105
品番
780073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量通気エアライトセーフティー。安全と快適の全方位セーフティーシューズ。鉄製先芯・耐滑アウトソール、再帰反射素材使用、通気性クッションミッドソール、かかとを踏める仕様。
用途
ワークウェア(安全靴)。
色
B・ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
TPU、ゴム
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)
EVAメッシュ