フロントスタイル1

WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 迷彩オリーブ 注文コード18758796 品番900122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。 迷彩オリーブ サイズ3L 素材本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする