詳細1

WZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L B・ブラック 注文コード18758909 品番900117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。 B・ブラック サイズ5L 素材本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする