詳細1

WZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18759085 品番 900117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。 D・オリーブグリーン サイズ5L 素材本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする