フロントスタイル1
遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。