樹脂製排水水中ポンプPL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18759205 品番 40PL-5.25
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)

口径(mm)40 出力(kW)0.25 電圧三相 電圧(V)200 電動機電圧(V)三相・200V(0.25〜0.75kW) 周波数(Hz)50 全揚程(m)5.8・3.4 吐出量(m3/min)0.11・0.18 仕様メーカー標準仕様 材質(液体)汚水 用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 セット内容ケーシング:1、シールカバー:1、羽根車:1、スペーサ:1、六角ボルト:1、ばね座金:1、平座金:1、相フランジ:1、ボールベアリング:1、ボールベアリング:1、メカニカルシール:1set、Oリング:1、Oリング:1、平リング:1、平リング:1、シートパッキン:1、ストレーナ:1、シールワッシャ:4、プロテクター:1、コンデンサー:1、ローター:1、ステーター:-、電動機フレーム:1、上部ブラケット:1、電動機軸:1、波形座金:1、口出し線:1 材質ケーシング:PA、シールカバー:PA、羽根車:PA、スペーサ:SUS304、六角ボルト:SUS304、ばね座金:SUS304、平座金:SUS304、相フランジ:PP、ボールベアリング:SUJ2、ボールベアリング:SUJ2、メカニカルシール:セラミックス〜カーボン/SiC〜SiC、Oリング:NBR、Oリング:NBR、平リング:NBR、平リング:NBR、シートパッキン:NBR、ストレーナ:SUS304、シールワッシャ:SUS304+NBR、プロテクター:-、コンデンサー:-、ローター:-、ステーター:-、電動機フレーム:SUS304、上部ブラケット:PPS、電動機軸:SUS304、波形座金:SK5-CSP、口出し線:VCT 質量(kg)8.7 ケーブル長(m)10 定格電流(A)1.64 呼称径寸法(mm)40 起動形式直入起動 回転速度(min-1[r.p.m])2810 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32〜50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 起動電流(A)6.4 ケーブル【芯数】4、【寸法】1.25(mm2)、【仕上げ外形】11.1mm 液温範囲(℃)0〜40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 3Φmm 極数(P)2 ケーブル種類VCT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする