曜日別特売
40PLT-5.25S 樹脂製排水水中ポンプPLT テラル 18759257

樹脂製排水水中ポンプPLT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)100
周波数(Hz)50
口径(mm)40
出力(kW)0.25×2
内容量1台注文コード18759257品番40PLT-5.25S
参考基準価格(税別)¥133,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)

用途
浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
口径(mm)40出力(kW)0.25×2電圧単相電圧(V)100電動機電圧(V)単相・100V(0.15~0.4kW)周波数(Hz)50全揚程(m)5.8・3.4吐出量(m3/min)0.11・0.18仕様メーカー標準仕様材質(液体)汚水付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組質量(kg)9.1ケーブル長(m)10定格電流(A)4.11呼称径寸法(mm)40起動形式コンデンサ誘導回転速度(min-1[r.p.m])2810保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P起動電流(A)11.4ケーブル【芯数】3、【寸法】1.25(mm2)、【仕上げ外形】10.1mm液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PL1Φmm極数(P)2ケーブル種類VCT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする