背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。
棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。
山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。
作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。
作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。