テラル
テラルの 井戸用ポンプ
浅井戸用インバータポンプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18760027
品番
PG-202ADC
参考基準価格(税別)
¥127,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合配管径(Φmm)
【吸込側】25(1B)、【吐出側】25(1B)
口径(mm)
25
出力(W)
200
電源(V)
単相
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
吸上高さ8m 押上高さ12m
全揚程(m)
20
流量(L/min)
(全揚程12m時)吸上高さ3m時35 吸上高さ6m時35 吸上高さ8m時33
用途
浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
質量(kg)
10
電流(A)
6.7
消費電力(W)
480
相数
単相
材質(液体)
清水
揚水量(L/min)
35、33
液温(℃)
0〜40
押上高さ(m)
12
停止流量(L/min)
3
高さ(m)
【吹上】3、8
ポンプ圧
【起動】140kPa、【制御】300kPa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません