テラル
テラルの 井戸用ポンプ
浅井戸用圧力タンク式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
単相
電流(A)
2.1/2.2
注文コード
18760124
品番
PG-87A-5
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
適合配管径(Φmm)
【吸込側】20(3/4B)、【吐出側】20(3/4B)
口径(mm)
20
出力(W)
80
電源(V)
単相
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
吸上高さ8m 押上高さ4m
全揚程(m)
12
流量(L/min)
(全揚程12m時)13
用途
浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
質量(kg)
14.5
電流(A)
2.1/2.2
消費電力(W)
210/230
回転数(min
-1
[r.p.m])
2860/3420
コンデンサ容量(μF)
14
相数
単相
圧力(kPa)
【開閉器ON/OFF圧】50/100(0.5/1.0kgf/cm
2
)
材質(液体)
清水
揚水量(L/min)
13
液温(℃)
0〜40
押上高さ(m)
4
高さ(m)
【吹上】8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません