SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
二段式工具箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18760264
品番
TB-802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポケット付きで小物の整理に便利です。軽量・頑丈・大容量!!耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
558×277×370
質量(kg)
3.9
色
ブラック/レッド
耐荷重(kg)
30