コンテナボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード18760343 品番HB-1525-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×265×121 ブルー 材質バージン樹脂 仕様付属ステイ34mm 寸法(mm)150×265×121 耐荷重(kg)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18760343 HB-1525-12 71225413 - パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 1個 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする