SHUTER
SHUTERの コンテナー
SHUTERの パーツボックス
SHUTERの ネスティング・スタッキングタイプ
コンテナボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
18760359
品番
HB-1218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
121×180×84
色
ブルー
材質
バージン樹脂
仕様
付属ステイ34mm
寸法(mm)
121×180×84
耐荷重(kg)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18760359
HB-1218
71225377
-
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
1個
¥
329
税込
¥
362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)