コンテナボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード18760395 品番HB-3045-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×480×178 ブルー 材質バージン樹脂 仕様付属ステイ52mm 寸法(mm)300×480×178 耐荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする