詳細1

700031 吸汗速乾カモフラコンプレッション・バラクラバ HOP-SCOT 18760397 700031 吸汗速乾カモフラコンプレッション・バラクラバ HOP-SCOT 18760397 700031 吸汗速乾カモフラコンプレッション・バラクラバ HOP-SCOT 18760397 700031 吸汗速乾カモフラコンプレッション・バラクラバ HOP-SCOT 18760397

吸汗速乾カモフラコンプレッション・バラクラバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18760397 品番 700031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸汗速乾ドライストレッチ素材を採用し、サラッとしたシルクのような肌触りと軽やかな生地感が特徴。ナイロン素材の持つ優れた吸汗性に加え、4WAY全方向ストレッチが動きやすさをサポート。スタイリッシュなカモフラデザインと機能性を両立したシリーズ。年間を通して着用できる快適な着心地を提供します。

用途ワークウェア(バラクラバ)。 材質ナイロン85%・ポリウレタン15% B・ブラック サイズF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする