SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
FO-308 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
18760456
品番
FO-308-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネット増やすのに簡単・便利な引出し。構造・安心の高品質樹脂。
材質
バージン樹脂
色
ブラック/グレー
引出し数
8
外寸(mm)
303×203×87
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.4×54.9×63.5