SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
FO-604 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18760526
品番
FO-604-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネット増やすのに簡単・便利な引出し。構造・安心の高品質樹脂。
材質
バージン樹脂
色
ブラック/グレー
引出し数
4
外寸(mm)
603×167×203
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128.9×122.6×132.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18760526
FO-604-1
60866524
FO-604
パーツキャビネット
ギガ・セレクション
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました