フロントスタイル1
HOP-SCOT
ペイントメッシュキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
B・ブラック
D・レッド
B・ブラック
B・ホワイト
サイズ
XL
F
XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18760546
品番
780031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インパクトのあるペイント柄で個性を表現。前面ペイント柄、後面メッシュ素材、サイズ調整アジャスター付き、フリーとビッグの2サイズ展開。
用途
ワークウェア(キャップ)。
色
B・ブラック
サイズ
XL
素材
本体:綿100%・メッシュ部分:ポリエステル