SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
三面回転式パーツ整理棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18760587
品番
RFO-8144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納!
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.4×63.5×54.9
引出し耐荷重(kg)
0.4
容量(L)
0.2/引出し1個あたり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×518.3×1230
引出し数
144
質量(kg)
25.15
外寸(mm)
518.3×449×1230
材質
スチール
色
ブラック/グレー
耐荷重(kg)
(台座)100まで
材質(引出し)
ABS樹脂/ポリエステル