フロントスタイル1
HOP-SCOT
HOP-SCOTの バッグ・キャップ
HOP-SCOTの キャップ
HOP-SCOTの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18760607
品番
780032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
大柄ロゴ刺繍でカジュアルライクなワークキャップ。側面HOP-SCOT大型ロゴマーク、使い込むほど味が出る丈夫な綿素材、フリーとビッグの2サイズ展開。
用途
ワークウェア(キャップ)。
色
L・グレー
サイズ
XL
素材
本体:綿100%