MS-18000 パーツ整理棚 片面セット SHUTER 18760614 MS-18000 パーツ整理棚 片面セット SHUTER 18760614 MS-18000 パーツ整理棚 片面セット SHUTER 18760614

パーツ整理棚 片面セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18760614 品番 MS-18000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来る事により、作業場(工場)の効率化に取り組めます。
見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。
分別しやすく、出し入れ自由錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理キャスター付きだから、床を傷つけません

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)690×560×1460 コンテナ数96 均等耐荷重(kg/段)0.4(引出し1個) 仕様片面セット 種別組立式 材質(本体)鉄、(引出し)ABS、PP 質量(kg)27.63 高さ(mm)1460 奥行(mm)560 容量(L)0.2/引出し1個あたり 間口(mm)690 引出し数96 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.4×54.9×63.5 引出し耐荷重(kg)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする