フロントスタイル1

コスパセーフティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18760799 品番 780074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミドルでもない、スニーカーでもない。絶妙なホールド感でハードな動きをサポート。軽さと安全性にもこだわったセーフティーシューズ。絶妙なホールド感、クッション性軽量ミッドソール、前後再帰反射材使用、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。 B・ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)TPU、ゴム 材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当) 材質(インソール)EVAメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする