YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
延長コード 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18760989
品番
EC-T1520B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
コード長さ(m)
20
用途
電源コードとして。
仕様
VCT1.25×2
材質
VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)
色
青
電流(A)
15
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT