YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
極太延長コード 20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18760998
品番
EC-T2220Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
コード長さ(m)
20
用途
極太の電源コードとして。
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯
電流(A)
15
コンセント個数
3