アース付き防雨型延長コード 10m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18761007 品番ECWE-S1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。

コード長さ(m)10 用途アース付きの防雨型電源コードとして。 仕様VCT1.25×3 材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
アース付き工具使用時

アース付きの延長コードが無かったので購入。
今後安全に作業できます。

対象商品:
18761007
2022-10-02
用途:
ソーラー発電用のマイクロインバーターの出力に繋いで家屋内のコンセントに繋いでます。
その他業種

防雨型延長ケーブルなので屋外に使っても安心です。2階の屋根に載せたソーラーパネルにマイクロインバーターを接続して、出力にこの延長ケーブルを使っています。防雨型なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする