詳細1

全天候型耐滑ダイヤルセーフティー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18761115 品番 780075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。あらゆるシーンで活躍する全天候型セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。 B・ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)TPU、ゴム 材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当) 材質(インソール)EVAメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする