フロントスタイル1

限定色ダイヤルセーフティー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18761456 品番 780076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。視認安全性向上の限定色セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。 ブラックxイエロー サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)TPU、ゴム 材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当) 材質(インソール)EVAメッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
外での作業
製造業

少しサイズは大きめでした。安く履き心地もよいので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする