フロントスタイル1
HOP-SCOT
HOP-SCOTの 服飾小物
HOP-SCOTの ベルト 服飾小物
制電対応バックルストレッチ反射ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18761605
品番
780192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。
用途
ワークウェア(ベルト)。
色
ハイビスオレンジ
サイズ
F
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.8×122
素材
バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸