Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
ドレッドノートよりもボディが薄く、くびれが深いので若干小振りな印象があります。
ヌケのあるきらびやかな高音域が特徴です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Figured Ovangkol
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)
SOUNDHOLE BINDING : Avalone
CASE : Original Case
BODY FINISH : Open Pore Finish