エレクトリックアコースティックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18762086 品番YAT-1300EC/LCM
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Figured Ovangkol
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Ebony
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Ebony
NUT : 43mm
POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)
SOUNDHOLE BINDING : Abalone
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Open Pore Finish

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする