エレクトリックアコースティックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18762156 品番YEF-01/DBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。
YEF-01 のボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Laminated Sapelli
NECK : Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm
FRET : 21f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
STRINGS : 12-53 Light Gauge
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Satin Finish

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする