ストラップ安全コードN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18762863 品番 SF-73O
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

からまない!!セーフティコード
2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。
雨の日の作業も安心の撥水加工。
蛍光テープ付き。

オレンジ 使用荷重(kg)3 最大長(mm)1340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18762879
2020-12-14
用途:
空調設備工事
建設業・工事業

配管及びボルト等に引っ掛かりにくい。ストラップの折れた部分を垂れたままにせず磁石等で安全帯の金具にくっつければ更に引っ掛けにくくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする