SF-73Y ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部 18762879

ストラップ安全コードN

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)1
イエロー
内容量1個注文コード18762879品番SF-73Y
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

からまない!!セーフティコード
2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。
雨の日の作業も安心の撥水加工。
蛍光テープ付き。

イエロー使用荷重(kg)1最大長(mm)1340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18762879
2020-12-14
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

配管及びボルト等に引っ掛かりにくい。ストラップの折れた部分を垂れたままにせず磁石等で安全帯の金具にくっつければ更に引っ掛けにくくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする