CK-602S 老眼鏡 CK-602S クリアー光学 18763387

CK-602S 老眼鏡 CK-602S クリアー光学 18763387
CK-602S 老眼鏡 CK-602S クリアー光学 18763387
CK-602S 老眼鏡 CK-602S クリアー光学 18763387

老眼鏡 CK-602S

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数1
内容量1個注文コード18763387品番CK-602S
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

度数1寸法(mm)(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130質量(g)約22レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 事務仕事
オフィス高野医療・福祉・介護関連業

お洒落です。
面談、交渉の席でとうとう出番がきてしまった老眼鏡ですが、こちらの商品に出会ってから抵抗なく使用することができます。気に入ったので紛失した時のために追加で購入したほどです。

対象商品 : 18763396
2022-02-11
用途: 電気工事作業時
Smart建設業・工事業

他の老眼鏡では、この手のフレームがなかなか無く
探すのに苦労しました!
角ばった正面からサイドにかけての幅広のスクエアーな感じがとてもオシャレで気に入っています!
カラーリングもモダンで斬新な感じが良いです!

対象商品 : 18763396
2022-03-13
用途: 事務作業
Smart建設業・工事業

とてもオシャレで、掛け心地もとても良いです。
もっと色々なカラーも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする