老眼鏡 CK-602S

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18763414 品番 CK-602S
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

度数2.5 寸法(mm)(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130 質量(g)約22 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
事務仕事
オフィス高野 様 (医療・福祉・介護関連業)

お洒落です。
面談、交渉の席でとうとう出番がきてしまった老眼鏡ですが、こちらの商品に出会ってから抵抗なく使用することができます。気に入ったので紛失した時のために追加で購入したほどです。

対象商品:
18763396
2022-02-11
用途:
電気工事作業時
Smart 様 (建設業・工事業)

他の老眼鏡では、この手のフレームがなかなか無く
探すのに苦労しました!
角ばった正面からサイドにかけての幅広のスクエアーな感じがとてもオシャレで気に入っています!
カラーリングもモダンで斬新な感じが良いです!

対象商品:
18763396
2022-03-13
用途:
事務作業
Smart 様 (建設業・工事業)

とてもオシャレで、掛け心地もとても良いです。
もっと色々なカラーも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする