老眼鏡 CK-607BU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 度数2 注文コード18763904 品番CK-607BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は度数10種類から選べます 他の種類を見る

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

度数2 寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約17、(テンプル)約135 質量(g)約20 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18763929
2018-12-14
用途:
ミシン仕事の時などに 持ち運びように

似たのを一方は仕事ようにこの商品はバッグに入れて持ち運びように購入しました。
この商品も綺麗に見え大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする