クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 CK-219
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18764656
品番
CK-219
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。
度数
1
寸法(mm)
(フレーム)横:約134、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135
質量(g)
約19
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
※レンズサイドのカラーを施しますがレンズ自体は無色です