大型作業台/天板折りたたみ_キャスター付き_ワークテーブルフライトタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18764847 品番 SFM-1875-II
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥182,450 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

使用時のみ設置。片付け時はコンパクトに収納!限られたスペースの有効活用に最適な、天板折りたたみ型のキャスター付き大型作業台。
全体均等耐荷重は200kg(自重を含む)です。作業台中央にセンター補助脚を標準装備。荷重をしっかりと受け止める堅牢さを実現しました。
天板サイズは間口2400×奥行1200mm、間口1800×奥行900mm、間口1800×奥行750mmの3種類。作業時は大きな天板で広々と作業ができます。
天板折り畳み時の幅は355mm!省スペースで収納することが可能!
天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れています。オフィス家具の表面材によく使用されています。
表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいです。オフィスや店舗、工場、研究所の作業机など幅広く活躍します。
さらに天板角は丸み(R20)を付けた安全設計。病院、学校、福祉施設などで使用する作業テーブルにもおすすめです。
移動式の為、作業場所の移動が簡単。レイアウト変更の多い現場に適しています。折りたたみ時の収納場所の変更もスムーズです。
4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
使うときだけ設置、コンパクトに収納!
摩耗に強いメラミン天板。天板周囲は塩ビエッジ巻きのため当たりがやわらかです。
大径キャスター採用。エレベーターの乗降の際にも溝にはまりにくくスムーズな移動ができます。
作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現しました。

使用上の注意
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
折りたたみの操作は安全のため2名で行ってください。
均等耐荷重(kg)200(自重含む) 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)800 質量(kg)32 材質(天板)メラミン化粧板 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 塗装色ヤマテックアイボリー色 天板厚さ(mm)29.5 キャスター種類自在ストッパー付き4個 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板折り畳み時:355×750×1345 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(自重含む)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※天板開閉の操作は、安全の為に必ず2名にて行ってください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル フライトタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18764822
2020-09-13
用途:
クリーニングしたものの畳みに利用してます。
洗濯工房エイト 様

天板の塗装が良いのと、重いものも載せられることが、安心して使える理由です。
但し、少しでも高さの調整が出来れば、さらに良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする